{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Řada | Zahnung Z4 | |
| Označení výrobce | F1020 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Průměr břitu Dc | 10 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 20 mm | |
| Délka hlavy L3 | 20 mm | |
| Ozubení, specifické pro výrobce | Z4 | |
| Tvar technické frézy | Kulatá oblouková technická fréza | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | F | |
| Typ ozubení | Střídavé zuby | |
| Jemnost ozubení | jemný | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 540560 F1020 | |
| EAN / GTIN | 4027497455935 | |
| Číslo výrobce | A50101020604TA081 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |