Roto glodalo (obloženo) Z4 − fino, križno ozubljen F1020

Artikl br.: 540560 F1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z4
Kratka oznaka ozubljenja Z4
Vrsta ozubljenja križno nazubljen
Stupanj finoće ozubljenja precizno
Rezni materijal HM TiAlN
Prevlaka TiAlN
Oblik F1020
Opis oblika Luk
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540560 F1020
EAN / GTIN 4027497455935
Broj proizvođača A50101020604TA081

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.
Dodatna prevlaka od TiAlN-a za povećani vijek trajanja i toplinsku čvrstoću.
Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty).
Oblik obli luk (RBF).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu