{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Z4 fogazás | |
| Fogazás rövid jelölése | Z4 | |
| Fogazás típusa | keresztfogazású | |
| Fogazás finomsági foka | finom | |
| Szerszámanyag | HM TiAlN | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Alak | AS0616 | |
| Alak leírása | Hengeres, homlokfogazással | |
| Fej ⌀ | 6 mm | |
| Fejhossz | 16 mm | |
| Teljes hossz | 50 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Termék fajtája | Turbómaró |
| Cikkszám | 540560 AS0616 | |
| EAN / GTIN | 4027497278923 | |
| Gyártó száma | A500106166041TA81 | |
| Gyártó/felelős személy | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |