Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással M0618

Cikkszám: 540560 M0618
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z4 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z4
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka finom
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak M0618
Alak leírása Hegyes kúp
Fej ⌀ 6 mm
Fejhossz 18 mm
Teljes hossz 50 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540560 M0618
EAN / GTIN 4027497279098
Gyártó száma A50050618604TA081

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.
Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.
Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
Hegyes végű kúp alak (SKM).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz