Roterande fil Z4 − fin, dubbeltandning X-cut F1020

Art-nr: 540560 F1020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z4
förkortning tandning Z4
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad fin
Skärmaterial HM TiAlN
Beläggning TiAlN
Form F1020
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 20 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540560 F1020
EAN/GTIN 4027497455935
Tillverkarens nummer A50101020604TA081

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
LUKAS roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
En beläggning av TiAlN förhöjer brukstiden och värmebeständigheten.
För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).
Form rundbåge (RBF).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen