Gyémánt kézireszelő, 215 mm D126 szemcse (közepes) univerzális 6

Cikkszám: 529150 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Alak leírása háromélű
Keresztmetszet bevonattal 10 mm
Bevonathossz 100 mm
Teljes hossz 215 mm
reszelőnyéllel nem
Reszelőnyél szükséges nem
Termék fajtája Kézireszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529150 6
EAN / GTIN 4007220017326
Gyártó száma 4007220017326

Leírás

Kivitel:

Az 529220 sz. tűreszelőknek megfelelő, azonban az 527060 sz. habilis reszelőkhöz hasonló nyers darabokból készült (megerősített keresztmetszet, erős edzett nyél); a tűreszelőkhöz képest kb. 3-szoros bevont felület.

Felhasználás:

Edzett ill. nemesített acél, keményfémek, üveg, kerámia és üvegszálas műanyagok megmunkálásához. Kis nyomással reszeljen, különösen az éleknél! A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.