Rugalmas gyémántreszelő, Szemcsézet: D181µm

Cikkszám: 529120 D181
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,70 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    26,42 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet (µm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D181
Finomsági fokozat Durva
Méret 14×165 mm
Szélesség 14 mm
Magasság 0,5 mm
Hossz 165 mm
Maximális hajlítási rádiusz 15 mm
Termék fajtája Gyémánt reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Gyártó száma 4007220004968
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony műanyag hordozóréteg egyik oldalon gyémánt csiszolópasztával borítva. Magasság bevonattal 0,5 mm.

Felhasználás:

Ideális finom csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken vagy keskeny résekben. Maximális rugalmasság, maximális hajlítási rádiusz 15 mm.