MARTOR kés ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46200 , laza

Cikkszám: 46200.08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46200.08
EAN / GTIN 4002632906251
Gyártó száma 46200.08
L-szám L60170 391

Leírás

Leírás:

kutterkés klasszikus. 18 mm-es törőpengével.
Ha egy érett kutterkés-t keres változtatható pengekivitellel, akkor az ARGENTAX CUTTEX 18 MM Wide letörhető penge-vel nagyon jó választás. A karcsú ″testvéréhez″, az ARGENTAX CUTTEX 9 MM-hez hasonlóan nagyon jól illeszkedik a kézbe. Nemcsak kartont, kartont vagy papírt vágnak, hanem ragasztót és más szalagokat is. De vigyázat: Jobb, ha csak az első szegmenst hosszabbítja meg vágáskor.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Könnyű és praktikus
    a könnyű műanyag nyél ergonomikus kialakítású. Ez magában foglalja azt a tényt, hogy sok helyen lekerekített, hogy a kezelés még kellemesebb és kényelmesebb legyen az Ön számára.
  • Egyszerű pengecsere
    , mivel egy segédeszközök elegendő a két kezéhez. Egyszerű Távolítsa el a sapka-t a fogantyú végén, nyomja le a csúszkát, majd vissza a nyél-ből. Távolítsa el a pengét, kész!
  • Jó hozzáállás
    karton, karton, papír? Igazából nem számít. Mivel az állítható pengekivitel lehetővé teszi, hogy kutterkés készülékét rugalmasan igazítsa az adott körülményekhez. Soha ne terhelje túl a letörhető penge-t.

  • Ha a penge elhasználódott, törje le az elülső Egyszerű szegmenst. A nyél végén lévő horony a megszakítás segítésére szolgál.
  • Praktikus zsebklip
    Egy hasznos segítő, mint például az ARGENTAX CUTTEX 18 MM, gyorsan kéznél lehet. Használja a zsebklipet a ing vagy nadrágzsebéhez - mindössze annyit kell tennie, hogy hozzáfér.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    film és papírhálók
    karton: 1 rétegű

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 2, 9 - 10, 4 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Film- és papírháló, fonal, zsinór, laminált film, laminált film,
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 77,60.
  • A penge kilépési hossza (max.): 13, 4 mm
  • Opcionális penge: 79,60, 179,60, 879,60
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Letörhető penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék az nyél-ben: Letörhető penge
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem

Megfelelő termékek

Tartozékok