GTI ER40 ST32X80 DIN 6499 ER Mandril roscado com superfície de fixação

N.º do artigo: 4545023
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4545023
EAN/GTIN 7291075133370
Número do fabricante 4545023
Número L L24120 183

Descrição

Descrição:

Mandril de pinça ER/TG, diâmetro do corpo (BD) 63 mm, tamanho da interface de corte (CSI) ER40, comprimento do braço (LPR) 113,5 mm, tamanho do eixo (SS) 32

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 63 mm Diâmetro de fixação, máx. no lado da peça (DCONXWS) 20 mm Diâmetro de fixação, mín. no lado da peça (DCONNWS) 2 mm Tamanho da interface (CSI) ER40 Comprimento do suporte (LPR) 113,5 mm Comprimento do cabo (LS) 80 mm Tamanho do cano (SS) 32