HSK A63WH-ASHR-1.000-1 Adapterek

Cikkszám: 4505816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4505816
EAN / GTIN 7291075215632
Gyártó száma 4505816
L-szám L24230 72

Leírás

Leírás:

Gyorscsere szerszám, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,48 ″, kiálló hossza (LPR) 4,92 ″, szár mérete (SS) 63

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1,181”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,48”
  • Működési szélesség (WF): 0,512”
  • Teljes magasság (OAH): 3,23”
  • Teljes hossz (OAL): 6,18”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,92”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár mérete (SS): 63
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Tartozékok