Prizma pár 250X85 mm

Cikkszám: 446650 250X85
Ár beállítása 2 Darab (319,77 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 100 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 250 mm
Szélesség 85 mm
Magasság 70 mm
Súly / darab 8,6 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446650 250X85
EAN / GTIN 4045197204998

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, edzett acélból. Páronként finomra köszörülve, prizmaszög 90°. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.