Prizma pár 150X55 mm

Cikkszám: 446650 150X55
Ár beállítása 2 Darab (165,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 60 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 150 mm
Szélesség 55 mm
Magasság 45 mm
Súly / darab 2,2 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446650 150X55
EAN / GTIN 4045197204974

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, edzett acélból. Páronként finomra köszörülve, prizmaszög 90°. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.