Prizma pár 100X47 mm

Cikkszám: 446650 100X47
Ár beállítása 2 Darab (119,85 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 55 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 100 mm
Szélesség 47 mm
Magasság 40 mm
Súly / darab 1,1 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446650 100X47
EAN / GTIN 4045197204967

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, edzett acélból. Páronként finomra köszörülve, prizmaszög 90°. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.