Prizma pár 200X65 mm

Cikkszám: 446650 200X65
Ár beállítása 2 Darab (234,09 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 75 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 200 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 55 mm
Súly / darab 4,25 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446650 200X65
EAN / GTIN 4045197204981

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, edzett acélból. Páronként finomra köszörülve, prizmaszög 90°. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.