RM-SEI-3B-06 IC507 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5140202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat INDEXH-REAM

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140202
EAN / GTIN 7291075219784
Gyártó száma 5140202
L-szám L24220 47

Leírás

Leírás:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 3,0, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

Jellemző:

  • Szög 6 fok
  • Vágóél hossza (L) 17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 3,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 4,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: