Furatmikrokátor mérőórával 35-60 mm

Cikkszám: 435203 35-60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 16,50 € /(db)
  • 42,20 € /(db)
  • 36,80 € /(db)
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 35 mm - 60 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül 0,5 µm
Mérésmélység 150 mm
Mérőcsapok száma 6
Központosító tányér szélessége 20 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435203 35-60
EAN / GTIN 4946368854892

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító mérőórás furatmérő hárompontos felfekvéssel. Mattkrómozott készüléktartó és mérőóra. A mérőóra a műanyag ház következtében ütésvédett. A készüléktartót a kézvédő stabilizálja hőmérséklettel szemben. A különböző hosszúságú, cserélhető mérőcsapok és közgyűrűk segítségével a mérőkészülék beállítható a furat ⌀-re.
Mérőcsap keményfém tapintógömbbel.

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülék furatok ⌀ pontosságának, hengerességének és körkörösségének ellenőrzésére.

Tartalom:

432051 sz. 10/58 méretű mérőórával 1/100 mm-es leolvasással.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek