{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Csőrhossz | 80 mm | |
| Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Műhelytolómérő |
| Cikkszám | 415357 200 | |
| EAN / GTIN | 7630041106411 | |
| Gyártó száma | 00530431 |