ADB maszkolószalag rozsdamentes acél szélesség 50mm hosszúság 3m öntapadós a felületek védelmére

Cikkszám: 4007220025352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220025352
EAN / GTIN 4007220025352
Gyártó száma 44250140
L-szám L51050 1220

Leírás

Leírás:

Az öntapadó maszkolószalagot a felületek egymáshoz érő vonalmintáinak tiszta elhatárolására használják. A maszkolószalag védi a már feldolgozott vagy nem feldolgozandó felületeket.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 50 mm
  • Hossz metrikus: 3 m

Előny:

  • Nagy élstabilitás.
  • Újrafelhasználhatóság és rendkívül nagy rugalmasság.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Nemesacél (INOX)