Pólussaru pár 600

Cikkszám: 382025 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pólussaru

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 382025 600
EAN / GTIN 4062406258214

Leírás

Leírás:

1. opció: Munkadarab átmérő 40 – 300 mm.
2. opció: Munkadarab átmérő 158 – 500 mm.
3. opció: Max. függőleges terhelés: 400 kg.

Felhasználás:

A teheremelő pólusfelületére történő felszereléshez. Ennek köszönhetően különböző átmérőjű munkadarabok emelhetőek meg. Optimalizált hozzáférés az egyedi emelési helyzetekben.

Alkalmazható:

382020 sz. 300 és 600 méretű LM1 mágneses teheremelő.

Szállítási feltételek:

1. opció
Munkadarab ⌀: 40 – 300 mm
2. opció
Munkadarab ⌀: 158 – 500 mm
3. opció
max. függőleges terhelés: 400 kg

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal és ütközőcsappal terhek függőleges szállításához.

Figyelem:

A teheremelő mágnesek bekapcsolása csak mágneses felületeken!
A maximális teherbírás az opciók szerint változik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek