Mágneses teheremelő LM1 150 kg

Cikkszám: 382020 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális ⌀, íves 250 mm
Maximális hossz, sík 1 250 mm
Maximális szélesség, sík 600 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 15 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 10 mm
Méret A 115 mm
Méret B 140 mm
Méret C 68 mm
Méret D 70 mm
Méret E 60 mm
Méret F 170 mm
Méret G 17 mm
Maximális sík terhelés 150 kg
Maximális íves terhelés 75 kg
Súly 6,4 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767

Leírás

Kivitel:

  • Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
  • A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
  • Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
  • A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
  • A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
  • A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

Előny:

  • Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
  • A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
  • A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
  • A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

Figyelem:

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be! A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letépő erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.