Mágneses teheremelő LM1 1000 kg

Cikkszám: 382020 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális ⌀, íves 750 mm
Maximális hossz, sík 3 000 mm
Maximális szélesség, sík 1 500 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 40 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 40 mm
Méret A 285 mm
Méret B 320 mm
Méret C 140 mm
Méret D 109 mm
Méret E 140 mm
Méret F 346 mm
Méret G 34 mm
Maximális sík terhelés 1 000 kg
Maximális íves terhelés 500 kg
Súly 33 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 382020 1000
EAN / GTIN 4062406257798

Leírás

Kivitel:

  • Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
  • A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
  • Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
  • A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
  • A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
  • A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

Előny:

  • Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
  • A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
  • A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
  • A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

Figyelem:

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be! A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letépő erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.