T-horonycsap menettel 12 mm

Cikkszám: 375315 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 729 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
T-horony névleges méret 12 mm
Menet M10
Kő magassága 14 mm
Szélesség a 11,7 mm
Szélesség e 18 mm
Magasság k 7 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375315 12
EAN / GTIN 2050002046993
Gyártó száma 80036

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    T-horony névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz