Tartópofa fix 125

Cikkszám: 361333 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Pofamagasság h 20 mm
Pofahossz l 104 mm
Befogási tartomány, max. hengeres 330 mm
Befogási tartomány, min. hengeres 50 mm
Befogási tartomány, max. négyszög 489 mm
Befogási tartomány, min. négyszög 25 mm
Hozzávaló színkód LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Gyártó száma 6921734005642

Leírás

Felhasználás:

A tartópofák a 361238; 361240; 361245; 361250 sz. szorítókörmök, valamint a 361160 sz. szorítóköröm befogására szolgálnak.
Önbeálló mobil pofa nem párhuzamos befogófelületek kiegyenlítéséhez. A szorítókörmök a furatkiosztásokra igény szerint felcsavarozhatóak a különböző geometriák befogása érdekében.

Alkalmazható:

361290; 361302 sz. satu.