Befogó modul fix, Típushoz: 0

Cikkszám: 361105 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Hossz L 100 mm
Szélesség B 100 mm
Magasság H 108 mm
H1 85 mm
Súly 4,5 kg
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Gyártó száma 361105 0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden működő felület edzett és köszörült.
Az 5 tengelyes befogó moduláris összetételű. A fő alkotóelemek a 361105361110 sz. befogó modulok, a 361115 sz. alapsínek, a 361119 sz. orsó, a 361120 sz. orsó hosszabbítók és a 361123361137 sz. rátétpofák.

Alkalmazható:

361115 sz. alapsínhez, 361119 sz. orsóhoz és 361123361138 sz. rátétpofákhoz.

Opcionális tartozék:

Hatszögkulcs keresztmarkolattal 627424 sz. 5 méret és nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret.

Figyelem:

A rögzítőcsavarokhoz 6-szög rátűzőkulcs szükséges (0 típus = 8-as, 1, 1S +2 típus = 10-es).
Az orsóbiztosítóhoz 5-ös rátűzőkulcs szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek