SLANR 16-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602117
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3602117
EAN / GTIN 7291075174410
Gyártó száma 3602117
L-szám L23990 832

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″, fej hossza (LH) 0,98 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 1,18”
  • Fej hossza (bal): 0,98”
  • Master Insert Identification (MIID): 15 LNMX
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése