IHP 200 IC948 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3404186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404186
EAN / GTIN 7291075481907
Gyártó száma 3404186
L-szám L24050 2066

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20.0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,58 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,02 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése