DCNM 200-060-M12-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3320326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320326
EAN / GTIN 7291075401141
Gyártó száma 3320326
L-szám L24040 851

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 20 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20.0, celková délka (OAL) 113,6 mm, efektivní délka (LU) 71,6 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 200
  • Teljes hossz (OAL) 113,6 mm
  • Pont hossza (PL) 3,02 mm
  • Perem hossza (LPR) 91,6 mm
  • Tényleges hossz (LU) 71,6 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése