• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

IHP 200 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Artiklové číslo: 3404186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3404186
EAN / GTIN 7291075481907
Číslo výrobce 3404186
L-číslo L24050 2066

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 20 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.58 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.02 mm