DCN 200-100-25.4A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201739
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3201739
EAN / GTIN 7291075292800
Gyártó száma 3201739
L-szám L24040 346

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,787 ″, ülékméret-kód (SSC) 20,0, teljes hossz (OAL) 7,38 ″, használható hossz (LU) 4,08 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,787”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,823”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,787”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,787”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,037”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 20,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 200 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 7,38”
  • Pont hossza (PL): 0,143”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,18”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 4,08”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése