DCN 200-030-25R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202697
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202697
EAN / GTIN 7291075279504
Gyártó száma 3202697
L-szám L24040 1276

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 20,0, teljes hossz (OAL) 117,6 mm, munkahossz (LU) 33,02 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 57,96 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 200
  • Teljes hossz (OAL) 117,6 mm
  • Pont hossza (PL) 3,02 mm
  • Perem hossza (LPR) 61,6 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 33,02 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése