GIPI 3.00E-0.40 IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402791
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402791
EAN / GTIN 7291075028119
Gyártó száma 6402791
L-szám L23940 230

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: