Gyorscsere betét biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M6 − M20, Menetfúró szár ⌀: 6mm

Cikkszám: 335620 6
Kedvezmény
79,52 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúró szár ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfúró szár ⌀ 6 mm
Menetfúró tartomány M6 − M20
Külső ⌀ D 50 mm
Szár ⌀ d 31 mm
Csatlakozó hossz L 35 mm
Kinyúlási hossz H 34 mm
Szár négyszög 4,9 mm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 335620 6
EAN / GTIN 4045197152718
Gyártó száma 335620 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere betétek biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval.

Felhasználás:

Zsákfuratokhoz.

Figyelem:

A megcsúszó tengelykapcsolós fejeket az acélmegmunkáláshoz (Rm 600 − 800 N/mm2) szükséges nyomaték-beállítással szállítjuk. A beállítás módosítása az anya állításával lehetséges.