{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetfúró szár ⌀ | 8 mm | |
| Menetfúró tartomány | M6 − M20 | |
| Külső ⌀ D | 50 mm | |
| Szár ⌀ d | 31 mm | |
| Csatlakozó hossz L | 35 mm | |
| Kinyúlási hossz H | 34 mm | |
| Szár négyszög | 6,2 mm | |
| Termék fajtája | Gyorscsere betét |
| Cikkszám | 335620 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197152732 | |
| Gyártó száma | 335620 8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |