PENTA 34L150J06D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004771
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004771
EAN / GTIN 7291075326611
Gyártó száma 6004771
L-szám L24080 238

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,07 mm, vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,07 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,09 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 18 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: