PCHLS 10-17-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3344774
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344774
EAN / GTIN 7291075436518
Gyártó száma 3344774
L-szám L23920 307

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,25 mm
  • Működési szélesség (WF) 10 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 8 mm
  • Fej hossza (bal) 17 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése