TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320747
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320747
EAN / GTIN 7291075388190
Gyártó száma 3320747
L-szám L23980 435

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 59,7 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 18 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 34,64 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 070210
  • Teljes hossz (OAL) 59,7 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése