TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Multifunction Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320747
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320747
EAN/GTIN 7291075388190
Nummer fabrikant 3320747
L-nummer L23980 435

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal inzetstukken (CICT) 6, snijrandlengte max. (APMX) 1 mm, totale lengte (OAL) 59,7 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 18 graden
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 34,64 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Totale lengte (OAL) 59,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles