• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TR6 ER D32/1.26-6-M16-07 Cabezas de Fresado Multifunción con Conexión Roscada FLEXFIT para 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

Número de artículo: 3320747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320747
EAN / GTIN 7291075388190
Número del fabricante 3320747
Número L L23980 435

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud total (OAL) 59.7 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 34.64 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longitud total (OAL) 59.7 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos