MT LNHU 1403 E1.75ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3319981
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3319981
EAN / GTIN 7291075375657
Gyártó száma 3319981
L-szám L24290 313

Leírás

Leírás:

WSP menetmaró, vágóbetét hossza (INSL) 14 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm, vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm, menetemelkedés (TP) 1,75 mm.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése