MT LNHU 1403 E1.75ISO IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Exteriores Peril ISO

Número de artículo: 3319981
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3319981
EAN / GTIN 7291075375657
Número del fabricante 3319981
Número L L24290 313

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.75 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT