{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 90 mm | |
Hasznos hossz B | 129 mm | |
Keményfém ⌀ H | 18 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Munkadarab tömeghez | 1 000 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321250 5 | |
EAN / GTIN | 4019208059655 | |
Gyártó száma | 221025 |