MNC 320-160 A32-185-07-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202867
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3202867
EAN / GTIN 7291075307443
Gyártó száma 3202867
L-szám L24040 579

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrószárak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 32 mm, teljes hossz (OAL) 258,5 mm, munkahossz (LU) 163,49 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18,5 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOGX 070305-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 258,5 mm
  • Perem hossza (LPR) 198,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Tényleges hossz (LU) 163,49 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése