MNC 320-160 A32-185-07-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3202867
EAN / GTIN 7291075307443
Číslo výrobce 3202867
L-číslo L24040 579

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, celková délka (OAL) 258,5 mm, pracovní délka (LU) 163,49 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGX 070305-W
  • Celková délka (OAL) 258.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 198.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 163.49 mm