{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con máx. 80 bar | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica; Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | BMT-Bohrstangenhalter BMT 60 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del mango | 60 mm | |
| Área EX | no | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Forma del soporte | Forma recta (G) | |
| Proceso de mecanizado de torneado | torneado interior | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 319887 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515004633 | |
| Número del fabricante | 319887 60 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |