R90MT 1205-RM IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602117
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5602117
EAN / GTIN 7291075102222
Gyártó száma 5602117
L-szám L23910 922

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése