Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz 2

Cikkszám: 313231 2
Ár beállítása 3 Darab (128,06 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus ⌀ 200 mm
Horonyszélesség D 10 mm
Furattávolság b 40 mm
Bordahossz A 20 mm
Hozzávaló színkód Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Befogási tartomány 64 mm - 175 mm
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313231 2
EAN / GTIN 2050001929280
Gyártó száma 0139154

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Külső befogáshoz, kiválóan alkalmas nyers darab befogásához.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból, edzett.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

Befogási tartomány példa a 313115313137 sz. tokmányhoz. A befogó lépcső mélysége 25 mm.