HTP D1.50-4-L10-C1.25LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105126
EAN / GTIN 7291075263107
Gyártó száma 3105126
L-szám L23980 1748

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 4-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 4, teljes hossz (OAL) 10 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 4
  • Fej hossza (bal): 2”
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése