HTP D080-06-31.75-R-LN16 Merülőmarók

Cikkszám: 3104821
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104821
EAN / GTIN 7291075422887
Gyártó száma 3104821
L-szám L23980 509

Leírás

Leírás:

Zapichovací fréza, průměr těla (BD) 76 mm, průměr montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 3 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 76 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése