E93CN D20-3-MMT12-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104249
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TORMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3104249
EAN / GTIN 7291075205107
Gyártó száma 3104249
L-szám L23980 1315

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 5 mm, teljes hossz (OAL) 41 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 41 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése