Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 3, betétek max. hossza (APMX) 5 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 160 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Fej hossza (bal) 75 mm
- A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
- Teljes hossz (OAL) 160 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok